Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 607-R Cot de reducere închidere brut 3/8 x 1/4 in | AC8FVU 39R760

NIBCO 607-R Cot de reducere închidere dur 3/8 x 1/4 in

În stoc
Element: AC8FVU Model: 607-RCrucea Ref: 39R760
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
€10.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, aproape dur, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă623 psi@200 grade F
În afara Dia.1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 607R 5/8X3/8 Cot de reducere aproape grosier 5/8 x 3/8 in | AC8FQJ 39R658 607R 5/8X3/8505 psi@200 grade F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€14.23
NIBCO 607R 3/4X5/8 Cot de reducere închidere grosier 3/4 x 5/8 in | AC8FVH 39R750 607R 3/4X5/8466 psi@200 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€9.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 607-R Cot de reducere închidere dur 3/8 x 1/4 in
€10.37 /unitate