Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES MM1-B-34-450-1-12B-BE Întrerupător, declanșare magnetică, 5 A, 250 VAC | AA2BKF 10C602

CARLING TECHNOLOGIES Întrerupător MM1-B-34-450-1-12B-BE, declanșare magnetică, 5 A, 250 VAC

În stoc
Element: AA2BKF Model: MM1-B-34-450-1-12B-B-ECrucea Ref: 10C602
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
€28.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
AER @ 120VAC1.5kA
AER @ 125VDCNu a fost votat
AER @ 240VAC36 "x 48"
AER @ 65VDCNu a fost votat
amperi5
Tip întrerupătorMagnetic
Tipul curbeiMediu
Evaluarea tensiunii DC80 VDC
Adâncime1.77 "
Lungime1.38 "
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firuluiNespecificat
Tip montareSnap-In
Număr de poli1
Fază1
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Terminal de conectareTab 1/4 "
Lăţime0.68 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536200020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Întrerupător de circuit magnetic din seria M conceput pentru aplicații care necesită izolație suplimentară pentru protecție împotriva daunelor de scurtcircuit și suprasarcină
    • Prezintă design de declanșare în serie în care punctul de declanșare rămâne neafectat de fluctuațiile de temperatură
    • Aprobat UL 1077 / CSA și certificat TUV
    • Nivel de întrerupere de 0.5 kAIC la 240 VAC și 1.5 kAIC la 120 VAC

Variante de produs

ProdusModelTip întrerupătorEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACEvaluarea tensiunii DCAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiTip montarePreț
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Întrerupător magnetic 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Întrerupător magnetic 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Întrerupător magnetic 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Întrerupător magnetic 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Întrerupător magnetic 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Întrerupător magnetic 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Întrerupător magnetic 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetic250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "NespecificatSnap-In€25.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES Întrerupător MM1-B-34-450-1-12B-BE, declanșare magnetică, 5 A, 250 VAC
€28.22 /unitate