CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD603 Dish Dolly 6 Dividers Negru | AA6KLU 14C980

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD603 Dish Dolly 6 Divizor Negru

În stoc
Articol: AA6KLU Model: ADD603Crucea Ref: 14C980

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,169.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDish Dolly
Se potrivește cu dimensiunea plăcii (în.)5.5 la 12.5
Caster Dia.(2) 5 ", (2) 10"
Material de rotireMetal / poliuretan
Dimensiunea rotorului5 și 10 "
Tip rotorFix și pivotant (1 cu frână)
CuloriNegru
Construcţiepolietilenă
MânerModelat în
Mâner inclusDa
Materialpolietilenă
Numărul de compartimente6
Inălțime totală31.73 "
Lungime totală43 "
Lățimea totală28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.29
Înălțimea navei (cm)73.03
Lungimea navei (cm)111.13
Lățimea navei (cm)83.19
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de compartimentePreț
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD403 Dish Dolly 4 Dividers Negru | AA6KLT 14C979 ADD4034€2,673.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ADD603 Dish Dolly 6 Divizor Negru
€3,169.56 /unitate