Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 76812.R8.16 Cablu de conectare 14 AWg Albastru deschis 500 picioare | AB4LLZ 1YRD8

CAROL 76812.R8.16 Cablu de conectare 14 AWg Albastru deschis 500 picioare

În stoc
Articol: AB4LLZ Model: 76812.R8.16Crucea Ref: 1YRD8
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
€199.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de conectare
Materialul izolatorPVC
Max. Amperi15
Diametrul exterior nominal.0.136 "
Lungimea bobinei500ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. GamăMTW și TFF -40 grade până la 194 grade F, TEW și AWM -4 grade până la 221 grade F
Voltaj600
Culoarea firuluiAlbastru
Dimensiunea firului14AWG
Tipul firuluiMTW, TFF, AWM, TEW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Culoarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
CAROL 76832.18.08 Cablu de conectare 10 AWg 30 Amperi maro 500 picioare | AB4LMV 1YRG2 76832.18.08300.179 "Maro10AWG€428.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 76812.R8.16 Cablu de conectare 14 AWg Albastru deschis 500 picioare
€199.06 /unitate