CAROL C0458A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată PVC 14 AWG | AF6VXM 20KZ98

CAROL C0458A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată PVC 14 AWG

În stoc
Articol: AF6VXM Model: C0458A.41.10Crucea Ref: 20KZ98

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€569.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță cu putere limitată
Dimensiunea conductorului14AWG
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
Articolul NECNEC Articolul 725 Cablu pentru tavă cu putere limitată (UL: 105 grade C, 300 V)
Diametrul exterior nominal.0.288 "
Număr de conductori2
Ecranat / NeecranatProtejat
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7293
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Solid / Toronat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatPreț
CAROL C0436A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată Pvc 18 AWg | AF6VWH 20KZ70 C0436A.41.1018AWG0.237 "3Unshielded€307.78
CAROL C0437A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată PVC 16 AWG | AF6VWJ 20KZ71 C0437A.41.1016AWG0.243 "2Unshielded€311.73
CAROL C0439A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată Pvc 14 AWg | AF6VWK 20KZ72 C0439A.41.1014AWG0.288 "2Unshielded€536.37
CAROL C0454A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată PVC 18 AWG | AF6VWL 20KZ73 C0454A.41.1018AWG0.227 "2Protejat€356.03
CAROL C0455A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată PVC 18 AWG | AF6VWM 20KZ74 C0455A.41.1018AWG0.238 "3Protejat€353.47
CAROL C0456A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată PVC 16 AWG | AF6VWN 20KZ75 C0456A.41.1016AWG0.243 "2Protejat€399.99
CAROL C0457A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată PVC 16 AWG | AF6VWP 20KZ76 C0457A.41.1016AWG0.255 "3Protejat€307.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C0458A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată PVC 14 AWG
€569.23 /unitate