CAROL C0910A.41.10 Cablu de ecranare cu folie împletită cu mai multe perechi PVC | AF6VWU 20KZ80

CAROL C0910A.41.10 Cablu de ecranare cu folie cu împletitură cu mai multe perechi PVC

În stoc
Articol: AF6VWU Model: C0910A.41.10Crucea Ref: 20KZ80

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€309.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de protecție cu folie din folie cu perechi multiple
Dimensiunea conductorului24AWG
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
Articolul NECNEC Articolul 800 Tip CM/CMH (UL: 75 grade C, 300V)
Diametrul exterior nominal.0.283 "
Număr de conductori2
Ecranat / NeecranatProtejat
Temp. Gamă-4 grade până la 167 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Solid / Toronat

Variante de produs

ProdusModelArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriTemp. GamăPreț
CAROL C0516A.41.10 Cablu de ecranare cu folie împletită cu mai multe perechi Pvc | AF6VXN 20KZ99 C0516A.41.10NEC Articolul 800 Tip CM/CMH (UL: 75 grade C)0.29 "3-4 grade până la 176 grade F€553.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C0910A.41.10 Cablu de ecranare cu folie cu împletitură cu mai multe perechi PVC
€309.95 /unitate