CAROL C6040A.41.10 Cablu pentru computer 22 AWG 1000 picioare Gri | AC3TQC 2W598

CAROL C6040A.41.10 Cablu pentru computer 22 AWG 1000 picioare gri

În stoc
Element: AC3TQC Model: C6040A.41.10Crucea Ref: 2W598

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,552.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluCupru electronic cu mai multe perechi, cu folie individuală, ecranat și conservat
CuloriGri crom
Codul culorii conductorului Numărul tabelului8
Dimensiunea conductorului22AWG
Tipul conductoruluiEşuat
Material de fațăFolie Flexfoil din aluminiu/poliester
IzolațiePolietilenă de calitate premium
Materialul izolatorPolietilenă de calitate premium
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime1000ft
Articolul NEC800, CM
Diametrul exterior nominal.0.292 "
Număr de conductori6 (3 perechi)
Ecranat / NeecranatProtejat
Material de ecranareFolie
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Test de flacără în tavă verticalăTrece UL 70,000 BTU
Voltaj30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C6040A.41.10 Cablu pentru computer 22 AWG 1000 picioare gri
€1,552.79 /unitate