CAROL C8028.41.01 Cablu coaxial Rg59 1000 .238 x .44 inch Negru | AD2FFZ 3NXL8

CAROL C8028.41.01 Cablu coaxial Rg59 1000' .238 x .44 inch Negru

În stoc
Element: AD2FFZ Model: C8028.41.01Crucea Ref: 3NXL8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,032.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu coaxial
Tip cabluRG59 / U + 18/2
capacitanță16.2 pF / Ft
CuloriNegru
Dimensiunea conductorului20 și 18/2 AWG
impedanta71 Ohmi
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiPVC
Lungime1000ft
Diametrul exterior nominal.0.238 x 0.440 "
ecranare95% împletitură de cupru gol
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.71
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS8544200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCuloriDimensiunea conductoruluiMaterialul sacouluiTipul jacheteiDiametrul exterior nominal.ecranarePreț
CAROL C1142.30.01 Cablu coaxial Rg59 1000 C1142.30.01RG59 / UNegru20AWGPVCPVC0.234 "95% împletitură de cupru gol€613.51
CAROL C8030.41.86 Cablu coaxial Rg59 Natural 1000ft Fepjacket | AE7MTZ 5ZJR2 C8030.41.86RG59Natural20 și 18/2 AWGFEPFEP0.200 x 0.383 "Scut de împletit 90-95% î.Hr.€1,944.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C8028.41.01 Cablu coaxial Rg59 1000' .238 x .44 inch Negru
€1,032.90 /unitate