Cablu CAROL CP5.30.10 Cat 5e 24 AWG 100 picioare Gri | AF9ZYY 30YJ30

CAROL Cablu CP5.30.10 Cat 5e 24 AWG 100 picioare gri

În stoc
Articol: AF9ZYY Model: CP5.30.10Crucea Ref: 30YJ30

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Tipul categoriei5E
Frecvență100 MHz
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
În afara Dia.0.18 "
Tip pachetTrageți Pac
ambalajePull-Pac (R)
Forța de tragere25 lb.
Ecranat / NeecranatUnshielded
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9968
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Temp. de instalare Interval (0 grade până la 60 grade C)
    • Plenum (Da)

Variante de produs

ProdusModelTipul categorieiCuloarea jacheteiTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Dimensiunea firuluiPreț
CAROL CP5.30.07 Cablu Cat 5e 24 AWG 100 picioare Albastru | AF9ZYX 30YJ29 CP5.30.075EAlbastru-10 grade până la 60 grade C0.18 "24AWG€224.77
CAROL CR6.30.07 Cablu Cat 6 23 AWG 100 picioare Albastru | AF9ZYZ 30YJ31 CR6.30.076Albastru-20 grade până la 75 grade C0.205 "23AWG€220.55
Cablu CAROL CP6.30.10 Cat 6 23 AWG 100 picioare Gri | AF9ZZB 30YJ33 CP6.30.106Gri-20 grade până la 75 grade C0.2 "23AWG€378.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL Cablu CP5.30.10 Cat 5e 24 AWG 100 picioare gri
€225.19 /unitate