CAROL CR5.30.10 Cablu Cat5e Riser Gri 1000 de picioare | AB6GBG 21EN33

CAROL CR5.30.10 Cablu Cat5e Riser Gri 1000 de picioare

În stoc
Articol: AB6GBG Model: CR5.30.10Crucea Ref: 21EN33

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€245.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei5E
Dimensiunea conductorului24AWG
Frecvență100 MHz
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC ignifug
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)0 Pentru instalare, -10 pentru funcționare
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
În afara Dia.0.2 "
Tip pachetTrageți Pac
ambalajePull-Pac (R) II
Forța de tragere25 lb.
Ecranat / NeecranatUnshielded
StandardANSI / TIA / EIA 568 B.2, ICEA S-90-661, UL & c (UL) de tip CMR (UL 1666) pentru non-plen, UL 444, Directiva conformă RoHS 2002/95 / CE, terță parte verificată pentru Performanță garantată
Tipuri ULscară
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7525
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea jacheteiMaterialul sacouluiLungimeambalajePreț
CAROL CR5.30.07 Cablu Cat 5e 24 AWG 1000 picioare Albastru | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07AlbastruPVC1000ftPull-Pac (R) II€294.67
CAROL CR5.30.07 Cablu Cat 5e 24 AWG 100 picioare Albastru | AF9ZYV 30YJ27 CR5.30.07AlbastruPVC100ftPull-Pac (R)€177.06
Cablu CAROL CR5.30.10 Cat 5e 24 AWG 100 picioare Gri | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10GriPVC100ftPull-Pac (R)€177.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL CR5.30.10 Cablu Cat5e Riser Gri 1000 de picioare
€245.62 /unitate