CAROL E2002S.30.10 Riser ecranat cu sârmă 22/2 1000 picioare gri | AD7DLN 4DPK1

CAROL E2002S.30.10 Rider ecranat 22/2 1000 picioare gri

În stoc
Articol: AD7DLN Model: E2002S.30.10Crucea Ref: 4DPK1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluProtejat, Riser
CuloriGri
Codul culorii conductorului Numărul tabelului5
Dimensiunea conductorului22AWG
Tipul conductoruluiEşuat
IzolațiePVC Premium Grad SR
Materialul izolatorPVC Premium Grad SR
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime1000ft
Articolul NEC725 tip CL3R, 800 tip CMR
Diametrul exterior nominal.0.132 "
Număr de conductori2
Ecranat / NeecranatProtejat
ecranareScut Flexfoil
Material de ecranareFolie
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
toronare7/30
Temp. Gamă-4 la 167 F
Test de flacără în tavă verticalăMarshall State Fire Marshall Aprobat
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul sacouluiTip cabluCuloriLungimeArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatPreț
CAROL E1032S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.156 "2Unshielded€210.25
CAROL E1034S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.187 "4Unshielded€390.21
CAROL E3032S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.156 "2Unshielded€250.28
CAROL E3034S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.185 "4Unshielded€457.04
CAROL E2002S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.132 "2Protejat€173.45
CAROL E2006S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.173 "6Protejat€333.46
CAROL E2008S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.195 "8Protejat€406.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL E2002S.30.10 Rider ecranat 22/2 1000 picioare gri
€415.10 /unitate