Regulatorul de presiune Cash Valve 8276-0003 este ideal pentru controlul presiunii fluidului în sistem în industrii precum HVAC, instalații sanitare și producție. Acest regulator de presiune servește scopului crucial de a regla și de a stabiliza presiunea fluidului în sisteme, protejând astfel echipamentul.
Caracteristici:
- Are un corp din alamă pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Acest regulator de presiune are o presiune maximă de 400 psi.
- Oferă o reglare a presiunii de la 0 la 5 psi pentru un control precis al presiunii fluidului.
- Acest regulator de presiune de 5 psi psi vine cu o conexiune FNPT (Filet de conductă național femelă) pentru o conexiune sigură și fiabilă la sistemele sanitare compatibile.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de presiune a acestui regulator de presiune Cash Valve 8361-0138?
R. Regulatorul de presiune are o capacitate maximă de presiune de 400 psi, oferind capacitatea de a face față cerințelor de presiune mai ridicate în setări industriale și comerciale.
Î. Care este temperatura maximă de funcționare a acestui regulator de presiune de 5 psi?
A. Are temperaturi de funcționare de până la 180 de grade F.
Î. Există un program de întreținere recomandat pentru regulatorul de presiune Cash Valve 8276-0003?
A. Întreținerea regulată presupune inspectarea regulatorului pentru scurgeri, examinarea diafragmei pentru semne de uzură sau deteriorare și verificarea ajustării corecte a presiunii. Înlocuiți orice componente uzate după cum este necesar pentru a asigura performanța optimă a regulatorului.