Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1/2 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHX 3RAE9

CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1/2 inch 2 până la 30 inch Hg

În stoc
Element: AD2LHX Model: D-51Ref încrucișat: 3RAE9
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
€1,048.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune în vid
Material corpBronz
Înălţime6.375 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime2.875 "
Presiune maximă30 inchi Hg
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii2 până la 30 in. Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2 până la 30 in. Hg€3,020.64
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1-1/4 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2 până la 30 in. Hg€2,992.25
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 3/4 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHZ 3RAF2 D-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2 până la 30 in. Hg€2,667.23
CASH VALVE D-51 Regulator de vid, 1-1/2 in NPTF, 8 până la 30 inch Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8 până la 30 in. Hg€3,990.79
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 2 inch 8 la 30 inch Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8 până la 30 in. Hg€3,990.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1/2 inch 2 până la 30 inch Hg
€1,048.36 /unitate