CASH VALVE D-51 Regulator de vid, 1-1/2 in NPTF, 8 până la 30 inch Hg | AD2LJA 3RAF3

CASH VALVE Regulator de vid D-51, 1-1/2 in NPTF, 8 până la 30 inch Hg

În stoc
Element: AD2LJA Model: D-51Crucea Ref: 3RAF3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,110.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune în vid
Material corpBronz
Înălţime13 "
Dimensiunea intrării1.5 "
Lungime5.875 "
Presiune maximă30 inchi Hg
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Gama de reglare a presiunii8 până la 30 in. Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.67
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător de vid conceput pentru a menține automat niveluri de vid mai mici la intrarea supapei
    • Șurub de reglare a capului zimțat cu o piuliță de blocare pentru a crește sau micșora spațiul inelar din interiorul supapei, creat datorită controlului debitului
    • Conexiuni filetate NPTF sau Dryseal pentru a asigura o etanșare fără scurgeri, fără utilizarea suplimentară a benzilor de teflon sau a altor compuși de etanșare
    • Arc lung și ușor pentru sensibilitate maximă

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2 până la 30 in. Hg€2,331.73
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1/2 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 până la 30 in. Hg€979.75
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1-1/4 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2 până la 30 in. Hg€2,368.04
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 3/4 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHZ 3RAF2 D-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2 până la 30 in. Hg€2,667.23
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 2 inch 8 la 30 inch Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8 până la 30 in. Hg€3,223.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE Regulator de vid D-51, 1-1/2 in NPTF, 8 până la 30 inch Hg
€3,110.64 /unitate