CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1-1/4 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHY 3RAF1

CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1-1/4 inch 2 la 30 inch Hg

În stoc
Element: AD2LHY Model: D-51Crucea Ref: 3RAF1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,992.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune în vid
Material corpBronz
Înălţime9.25 "
Dimensiunea intrării1.25 "
Lungime5.875 "
Presiune maximă30 inchi Hg
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Gama de reglare a presiunii2 până la 30 in. Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.778
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2 până la 30 in. Hg€3,020.64
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1/2 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 până la 30 in. Hg€1,048.36
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 3/4 inch 2 la 30 inch Hg | AD2LHZ 3RAF2 D-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2 până la 30 in. Hg€2,667.23
CASH VALVE D-51 Regulator de vid, 1-1/2 in NPTF, 8 până la 30 inch Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8 până la 30 in. Hg€3,990.79
CASH VALVE D-51 Regulator de vid 2 inch 8 la 30 inch Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8 până la 30 in. Hg€3,990.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE D-51 Regulator de vid 1-1/4 inch 2 la 30 inch Hg
€2,992.25 /unitate