Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 15481RS Pin de blocare a carcasei Alama brută | AD6MCR 45W710

CCL 15481RS Știft de blocare a carcasei, alamă brută

În stoc
Element: AD6MCR Model: 15481RSCrucea Ref: 45W710
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
€112.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea incintei
finalizareaAlamă brută
Pentru grosimea ușiiVariază
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieCu cheie identică sau diferită
Tip cheieVariază
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de pini5
TipPin
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8301300000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 15481RS Știft de blocare a carcasei, alamă brută
€112.07 /unitate