Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 72824 Șurub de blocare pentru jantă stânga 1/4 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZJC 38EW78

CCL 72824 Șurub de blocare pentru jantă stânga 1/4 inch lungime x 3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AH7ZJC Model: 72824Crucea Ref: 38EW78
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
€61.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor mort de dulap cu miez interschimbabil
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1-1 / 16
Număr cheieSFIC
Tip cheieSFIC
Stil de blocareCabinet
Tip blocareDead Latch
Diametrul orificiului de montare.1-9 / 64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2313
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)5
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Mie interschimbabil: Da
    • Hardware de montare: inclus
    • Se deschide cu: tasta
    • Stil de montare a sertarului și a dulapului: jantă
    • Orientarea sertarului și a dulapului: stânga

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CCL 72615 Șurub de blocare vertical cu mortare 1/4 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZHR 38EW68 72615Sertar Dead Latch cu miez interschimbabil€61.81
CCL 72624 Încuietoare de ușă cu șurub cu zăvor pentru mâna stângă | AH7ZHU 38EW70 72624Zăvor mort de dulap cu miez interschimbabil€61.81
CCL 72623 Încuietoare ușă cu șurub din dreapta cu mortare | AH7ZHV 38EW71 72623Zăvor mort de dulap cu miez interschimbabil€61.81
CCL 72816 Șurub de blocare inversat pentru jantă 1/4 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZJB 38EW77 72816Sertar Dead Latch cu miez interschimbabil€61.81
CCL 72823 Șurub de zăvor pentru jantă dreapta 1/4 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZJD 38EW79 72823Zăvor mort de dulap cu miez interschimbabil€61.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 72824 Șurub de blocare pentru jantă stânga 1/4 inch lungime x 3/4 inch lățime
€61.81 /unitate