Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CR25-100 Supapă de reducere a presiunii | AD9LWW 4TK26

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 Supapă de reducere a presiunii

În stoc
Articol: AD9LWW Model: CR25-100Crucea Ref: 4TK26
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
€30.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpAlama forjată
Materialul butonuluiNailon
Max. curgereCfm 6
Max. Temp.250 F
Intrare NPT1 / 4 "
O-Ringfluorocarbon
Domeniul de presiune0 la 100 psi
ScarăStil micrometru
TipVariabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poppet (oțel inoxidabil)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. Temp.Domeniul de presiunePreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI PR25-000 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 0 până la 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Alamă2500 la 20€21.08
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI PR25-008 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 50 până la 125 psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Alamă25050 la 125€21.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 Supapă de reducere a presiunii
€30.44 /unitate