Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI PR25-000 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 0 până la 20 psi | AH6XCP 36JN35

CDI CONTROL DEVICES PR25-000 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 0 până la 20 psi

În stoc
Articol: AH6XCP Model: PR25-000Crucea Ref: 36JN35
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
€21.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
(M) Intrare NPT1/4
Material corpAlamă
Capacitatea de curgere2
FuncţieReleul de presiune
Hex9/16
Lungime1.75 "
Max. Temp.250
Domeniul de presiune0 la 20
Material sigiliuAlamă
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poppet: oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. Temp.Domeniul de presiunePreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CR25-100 Supapă de reducere a presiunii | AD9LWW 4TK26 CR25-100Alama forjată250 F0 la 100 psi€30.44
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI PR25-008 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 50 până la 125 psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Alamă25050 la 125€21.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR25-000 Supapă de reducere a presiunii 1/4 inch 0 până la 20 psi
€21.08 /unitate