Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA Valve Check | AE8GGR 6D914

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA Valve Check

În stoc
Articol: AE8GGR Model: M2525-1WACrucea Ref: 6D914
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
€13.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Admisie1/4 (M) NPT
Lungime1 1 / 3 "
MaterialAlamă
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.250 F
Outlet1/4 (M) NPT
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiune hexagonalăAdmisieLungimeMaterialPresiune maximăMax. Temp.OutletPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB10 Verificare supapă 1 In | AB8WGJ 2A165 CB10Aer-1 (F) NPT3.5 "Alamă turnată250 psi450 F1 (F) NPT€151.71
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB12 Verificare supapă 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Aer-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Alamă turnată250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€205.77
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC25-AB Supapă Linie inch 1/4 Fnpt Intrare/ieșire | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABIn linie13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Alamă400 psi400 F1/4 (F) NPT€28.22
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC38-AB Supapă Linie inch 3/8 Fnpt Intrare/ieșire | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABIn linie13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Alamă400 psi400 F3/8 (F) NPT€41.66
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC50 Verificare supapă 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50In linie-1/2 (F) NPT2.875 "Alamă-400 F1/2 (F) NPT€42.29
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC75 Verificare supapă 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75In linie-3/4 (F) NPT3.25 "Alamă-400 F3/4 (F) NPT€59.41
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB25 Verificare supapă 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Aer-1/4 (F) NPT1.75 "Alamă turnată250 psi450 F1/4 (F) NPT€35.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES M2525-1WA Valve Check
€13.23 /unitate