Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SW10-0A125 Siguranța supapei | AE8GGT 6D920

CDI CONTROL DEVICES SW10-0A125 Siguranța supapei

În stoc
Articol: AE8GGT Model: SW10-0A125Crucea Ref: 6D920
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
€135.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță aeriană
(M) Intrare NPT1 In.
Material corpAlamă
Max. Temp.250 F
O-Ringsilicon
Setare presetată (PSI)125
CFM nominal @ Presiunea setată1053
PecetluiConduce
ScaunAlamă / siliciu
SpringOţel inoxidabil
Tipul supapeiCapacitate ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPecetluiSpringTipul supapeiPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB5010-0A125 Siguranța supapei | AD9LWM 4TK15 SCB5010-0A125Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€204.87
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB5010-0A150 Siguranța supapei | AD9LWN 4TK16 SCB5010-0A150Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€209.04
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB5075-0A125 Siguranța supapei | AD9LWP 4TK17 SCB5075-0A125Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€192.86
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB5075-0A150 Siguranța supapei | AD9LWQ 4TK18 SCB5075-0A150Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€204.89
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB7510-0A125 Siguranța supapei | AD9LWR 4TK19 SCB7510-0A125Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€209.04
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB7510-0A150 Siguranța supapei | AD9LWT 4TK20 SCB7510-0A150Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€208.87
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB7575-0A125 Siguranța supapei | AD9LWU 4TK21 SCB7575-0A125Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€207.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SW10-0A125 Siguranța supapei
€135.08 /unitate