Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB5075-0A150 Siguranța supapei | AD9LWQ 4TK18

CDI CONTROL DEVICES SCB5075-0A150 Siguranța supapei

În stoc
Element: AD9LWQ Model: SCB5075-0A150Crucea Ref: 4TK18
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
€204.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță aeriană
(F) NPT Outlet3/4 în.
(M) Intrare NPT1/2 în.
Material corpAlamă / oțel inoxidabil
Max. Temp.250 F
O-RingSilicon capturat
Setare presetată (PSI)150
CFM nominal @ Presiunea setată586
PecetluiCauciuc siliconic, plumb
ScaunAlamă / siliciu
SpringOţel inoxidabil
Tipul supapeiPriză înșurubată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPecetluiSpringTipul supapeiPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB5010-0A125 Siguranța supapei | AD9LWM 4TK15 SCB5010-0A125Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€209.04
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB5010-0A150 Siguranța supapei | AD9LWN 4TK16 SCB5010-0A150Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€209.04
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB5075-0A125 Siguranța supapei | AD9LWP 4TK17 SCB5075-0A125Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€188.89
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB7510-0A125 Siguranța supapei | AD9LWR 4TK19 SCB7510-0A125Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€209.04
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB7510-0A150 Siguranța supapei | AD9LWT 4TK20 SCB7510-0A150Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€208.87
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB7575-0A125 Siguranța supapei | AD9LWU 4TK21 SCB7575-0A125Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€207.66
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI SCB7575-0A150 Siguranța supapei | AD9LWV 4TK22 SCB7575-0A150Alamă / oțel inoxidabilCauciuc siliconic, plumbOţel inoxidabilPriză înșurubată€202.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SCB5075-0A150 Siguranța supapei
€204.89 /unitate