CENTURY 945A Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1500 Rpm | AD9TVH 4UU20

CENTURY 945A Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1500 Rpm

În stoc
Element: AD9TVH Model: 945ACrucea Ref: 4UU20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€397.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de aer condiționat de cameră
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă1.2, 0.7, 0.4
HP1/8, 1/20, 1/30
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime55 "
Lungime mai mică ax4 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorAer condiționat de cameră
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1500
Număr de viteze3
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel4.5 "
RotațieCCWLE
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului9.25 "
Tipul axuluidublu
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0175
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)81.53
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareDiapozitivul corpului.Bolt Circle Dia.Plumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorTipul motoruluiPreț
CENTURY DBL4404 Aer condiționat de cameră Motor Umbrit Pol Oao 1550 Rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 grade CPolul umbritPolul umbrit€320.67
CENTURY 7DB6408 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€366.00
CENTURY OFC1024 Motor aer conditionat camera Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "până la 36"4 11 / 16 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€338.55
CENTURY 748 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "până la 31"4.625 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€378.66
CENTURY 747 Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "până la 34"4 11 / 16 "40 grade CCondensator divizat permanentPSC€391.66
CENTURY 955 Aer conditionat de camera Motor Umbrit Pol Oao 1500 Rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "până la 41"4 15 / 16 "40 grade CPolul umbritPolul umbrit€573.98
CENTURY DBL64062 Aer condiționat de cameră Motor Umbrit Pol Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 grade CPolul umbritPolul umbrit€302.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY 945A Motor Aer Conditionat Camera Psc Oao 1500 Rpm
€397.75 /unitate