CENTURY ARB2034L4 Motor Divizat 1/3 CP 1725 115/208-230v 56z | AE2MPX 4YHW5

CENTURY ARB2034L4 Motor divizat 1/3 CP 1725 115/208-230v 56z

În stoc
Element: AE2MPX Model: ARB2034L4Crucea Ref: 4YHW5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€542.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Bolt Circle Dia.5.83 "
Condensator inclusNu este necesar
Condensator necesarNici unul
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă5.6/2.8
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiFază divizată
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală10 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.625 "
Orientarea arboreluiOrizontal / Sus / Jos
Tipul axuluiCu cheie
Stud Dia.3 / 16 "
Lungimea știftului1 / 2 "
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft4-1/8 x 4-1/8"
Dimensiunea știftului# 10-32
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.629
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axDiapozitivul corpului.Bolt Circle Dia.Poziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiLungime totalăSună la Centrul de apelPreț
CENTURY ARB2034L6 Motor Divizat 1/3 CP 1725 115/208-230v 48y | AD7YBN 4HCH6 ARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "OrizontalăPlatAuto9 13 / 16 "7.75 "€564.82
CENTURY ARB2024L3 Motor Divizat 1/4 CP 1725 115/208-230v 48y | AD8BYM 4HVG6 ARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "OrizontalăPlatAuto9.437 "7.5 "€433.63
CENTURY F352V1 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115v 56 Teao | AD9QFU 4UB97 F352V19.187 "6.5 "5-13/16 "Toate Unghiul-Manual-8-11/16 "€694.06
CENTURY ARB2014L2 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115/208-230v 48y | AE3PMZ 5ELK9 ARB2014L27.25 "5-9/16 "5.2 "OrizontalăPlatNici unul8 13 / 16 "6.75 "€444.00
CENTURY ARB2054L4 Motor Divizat 1/2cp 1725 115/208-230 56 Teao | AE3PND 5ELL3 ARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-OrizontalăCu cheieNici unul10 13 / 16 "8-5/16 "€681.75
CENTURY ARB2014L Motor Divizat 1/6 CP 1725 115/208-230v 48y | AE7FUC 5XRZ7 ARB2014L7.375 "5.625 "5.15 "OrizontalăPlatAuto8.875 "6.75 "€400.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY ARB2034L4 Motor divizat 1/3 CP 1725 115/208-230v 56z
€542.85 /unitate