Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY BLR6406V1 Motor Cond Deschis 1/10 CP 1050 Rpm 42y Oao | AG3PAH 33PT26

CENTURY BLR6406V1 Motor Cond Deschis 1/10 CP 1050 Rpm 42y Oao

În stoc
Articol: AG3PAH Model: BLR6406V1Crucea Ref: 33PT26
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
€259.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.4-57/64 "
Bolt Circle Dia.4-27/64 "
Condensator inclusNu
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă4.0
HP1/10
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4.125 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1050
Eficiență nominală36.1%
Număr de viteze1
Lungime totală6"
Fază1
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului1 57 / 64 "
Stud Dia.11 / 64 "
Lungimea știftului41 / 64 "
Locația știftuluiOSA
Model de știft4-27/64 "
Dimensiunea știftului# 8-32
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8501402040

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YManșon5.625 "1.01/660B3.875 "€253.13
CENTURY 9403 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Manșon5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€321.74
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YManșon5.625 "1.51/460B4.25 "€271.68
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YManșon5.625 "4.21/360A5.625 "€303.73
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YManșon5.625 "2.11/360A5.625 "€343.58
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YManșon5.625 "2.51/660B4.875 "€307.75
CENTURY ONR6026 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YManșon5"6.51/560B4.625 "€289.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY BLR6406V1 Motor Cond Deschis 1/10 CP 1050 Rpm 42y Oao
€259.64 /unitate