CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68

CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao

În stoc
Element: AD8TMR Model: FD1036Crucea Ref: 4MA68

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€345.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV4
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.1
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax5.625 "
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel / Stud
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze3
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel5.187 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5 15 / 16 "
Tipul axuluiPlat
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Dimensiunea știftului#8-32 x 1-5/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8 OGD101648YManșon5.625 "1.01/660B3.875 "€270.76
CENTURY 9403 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Manșon5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€321.74
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YManșon5.625 "1.51/460B4.25 "€291.72
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YManșon5.625 "4.21/360A5.625 "€305.31
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YManșon5.625 "2.51/660B4.875 "€310.06
CENTURY ONR6026 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YManșon5"6.51/560B4.625 "€289.48
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 CP 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Minge6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€634.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao
€345.67 /unitate