Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LTX 3RCU8

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 208-230v 48y Teao

În stoc
Articol: AD2LTX Model: OGD1016Crucea Ref: 3RCU8
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
€270.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5.15 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV4
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă1.0
HP1/6
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală7 11 / 16 "
Fază1
RotațieCCWLE
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului3.75 "
Orientarea arboreluiJos
Tipul axuluiPlat
Lungimea știftului1 / 4 "
Locația știftuluiCapătul arborelui opus
Model de știft2-1/4 x 2-1/4"
Dimensiunea știftului# 8-32
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0185
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
CENTURY 9403 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1075 115v 42 Oao | AD2LUC 3RCV5 940342Manșon5"6.41/5, 1/6, 1/860B4 15 / 16 "€321.74
CENTURY OGD1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 208-230v 48y Teao | AD2LUJ 3RCW5 OGD102648YManșon5.625 "1.51/460B4.25 "€291.72
CENTURY FDL1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMP 4MA66 FDL103648YManșon5.625 "4.21/360A5.625 "€305.31
CENTURY FD1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMR 4MA68 FD103648YManșon5.625 "2.11/360A5.625 "€345.67
CENTURY FDL1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPT 4MB30 FDL101648YManșon5.625 "2.51/660B4.875 "€310.06
CENTURY ONR6026 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1050 115v 42y Oao | AD8TPU 4MB32 ONR602642YManșon5"6.51/560B4.625 "€289.48
CENTURY C060 Motor Psc 3/4 CP 1075 115/230v 56 Tenv | AD9QFE 4UB77 C06056Minge6.5 "7.3/3.73/460B9 5 / 16 "€634.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY OGD1016 Motor Psc 1/6 CP 1075 208-230v 48y Teao
€270.76 /unitate