CENTURY BN24V1 Motor Pompă Split Phase 3/4 Hp 3450 115v Odp | AE7FUN 5XTA6

CENTURY BN24V1 Motor pompă fază divizată 3/4 CP 3450 115 V Odp

În stoc
Element: AE7FUN Model: BN24V1Crucea Ref: 5XTA6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€408.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de pompă pentru piscină și spa
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
finalizareaNegru
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă9.4
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe pentru piscină și spa
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
Montarebază
RPM pe placa de identificare3450
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.0
AxFiletat 3 / 8-16 UNC-2A RH
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1 13 / 16 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiTemperatura ambientală. GamăGrupul de eficiențăMontareRPM pe placa de identificareRotațieFactor de serviciuAxPreț
CENTURY BN50V1 Pompă Motor Condensator Start 1.5 CP 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Condensator-Start--bază3450/1725CCWSE1.0Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€757.86
CENTURY BN34V1 Pompă Motor Condensator Start 1.5 CP 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Condensator-Start--bază3450/1725CCWSE1.0Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€737.97
CENTURY BN23V1 Motor pompă fază divizată 1/2hp 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Fază divizată--bază3450CCWSE1.0Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€384.61
CENTURY B2235 Motor piscina 4 1/3 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Condensator-Start50 grade CÎnaltBaza rigidă3450/1725CCW1.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€1,039.52
CENTURY B2233 Motor piscina 2 1/6 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVV 16U412 B2233Condensator-Start50 grade CStandardBaza rigidă3450/1725CCW1.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€803.89
CENTURY B237 Motor pompa piscina 3 CP 3450 Rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 grade CStandardBaza rigidă3450CCW1.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€994.49
CENTURY B2234 Motor piscina 2 1/4 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Condensator-Start50 grade CStandardBaza rigidă3450/1725CCW1.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€905.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY BN24V1 Motor pompă fază divizată 3/4 CP 3450 115 V Odp
€408.23 /unitate