CENTURY H657V1 Motor 3 Fazat 3/4cp 1725/1140 200-230 Eff 73.0 | AE8UDC 6FJF2

CENTURY H657V1 Motor trifazat 3/3cp 4/1725 1140-200 Eff 230

În stoc
Element: AE8UDC Model: H657V1Crucea Ref: 6FJF2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,023.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56Y
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă2.5-2.6/1.5-1.6
HP3 / 4, 1 / 3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725/1140
Eficiență nominală73.0%
Lungime totală10.625 "
Fază3
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel8.25 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Model de știft4-1/8 x 4-1/8"
Protectie termalaNici unul
Voltaj200-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign motorDiapozitivul corpului.ÎmprejmuireProiectare incinte motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificarePreț
CENTURY H262V2 Motor 3 Fazat 1/3cp 1725 200-230/460 Eff 65.8 | AA2HEU 10K091 H262V23-Faza6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofNici unul3-FazaLeagăn1725€683.07
CENTURY B722L Motor Condensator Start 1.5 CP 3450 115/208-230v 56 | AC2PDF 2LTA1 B722LCondensator-Start6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAutoCondensator-StartLeagăn3450€933.85
CENTURY H841V1 Motor 3 Fazat 3/4cp 3450 200-230/460 Eff 71.3 | AD8RQV 4LY72 H841V13-Faza6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAuto3-FazaLeagăn3450€588.04
CENTURY H843V1 Motor 3 Fazat 1.5cp 3450 200-230/460 Eff 79.6 | AD8RQX 4LY74 H843V13-Faza6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAuto3-FazaLeagăn3450€837.50
CENTURY H844 Motor 3 Fazat 2 CP 3450 200-230/460v Eff 83.0 | AD8TLX 4MA40 H8443-Faza6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAuto3-FazaLeagăn3450€850.73
CENTURY RB1204AV1 Motor Condensator Start 2 Hp 1725 115/208-230v 56h | AD9FMH 4RGW9 RB1204AV1Condensator-Start6.625 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAutoCondensator-StartLeagăn1725€1,045.36
CENTURY C533 Motor Condensator Start 3/4 CP 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51 C533Condensator-Start6.5 "Deschideți DripproofDeschideți DripproofAutoCondensator-StartCradle / Stud1725/1140€1,220.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY H657V1 Motor trifazat 3/3cp 4/1725 1140-200 Eff 230
€1,023.36 /unitate