Motor ventilator condensator CENTURY H767V1, 1-1/2 CP, trifazat, tensiune 3-200/230 | CD460WFG 3J429

CENTURY H767V1 Motor ventilator condensator, 1-1/2 CP, trifazat, 3-200/230 tensiune

În stoc
Articol: CD3WFG Model: H767V1Crucea Ref: 429J39

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€709.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.625 "
Bolt Circle Dia.5-15/16 "
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă5.1-5.0 / 2.5
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime6"
Lungime mai mică ax11 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în sus
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorCheie cu Single Flat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală80.6%
Lungime totală17 "
Fază3
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului6"
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului10-32 x 1-1/8"
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.625

Variante de produs

ProdusModelHPRulmențiDiapozitivul corpului.HzClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Preț
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Minge5.625 "60B-7"60 grade C€652.89
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Minge5.625 "50/60B-8.375 "60 grade C€666.21
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 CP 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Minge5-11/16 "50/60B-6"40 grade C€635.71
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 CP 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Minge5-11/16 "60B-5.25 "60 grade C€631.95
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Minge5-11/16 "60B-8.375 "60 grade C€647.36
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Minge5-11/16 "60B-8 1 / 16 "60 grade C€881.53
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 CP 1550 Rpm 115v 42y Deschis | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Manșon5"60B-4.25 "60 grade C€518.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY H767V1 Motor ventilator condensator, 1-1/2 CP, trifazat, 3-200/230 tensiune
€709.25 /unitate