CENTURY PD1050AV1 Motor Duty Farm Ceai cu fază divizată 1/2 CP 1725 Rpm | AD2LUM 3RCW8

CENTURY PD1050AV1 Motor pentru serviciu agricol Ceai cu fază divizată 1/2 CP 1725 rpm

În stoc
Articol: AD2LUM Model: PD1050AV1Crucea Ref: 3RCW8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€663.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
finalizareaSmalț negru
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.8/2.4
HP1/2
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.75 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPornire în fază divizată/Condensator-Run
MontareLeagăn
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725/1425
Lungime totală10.625 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.3
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3175
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY PD1050AV1 Motor pentru serviciu agricol Ceai cu fază divizată 1/2 CP 1725 rpm
€663.82 /unitate