CENTURY RS2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 56z Deschis | AD9QKU 4UE68

CENTURY Motor RS2014 fază divizată 1/6 CP 1725 115v 56z deschis

În stoc
Articol: AD9QKU Model: RS2014Crucea Ref: 4UE68

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€372.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă5.1
HP1/6
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală41.0%
Lungime totală9.625 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel6-15/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6475
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign motorRulmențiDiapozitivul corpului.Proiectare incinte motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificarePreț
CENTURY 889A Motor Divizat 1/3 CP 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AFază divizatăMinge5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăbază1725€312.24
CENTURY AR2054 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Fază divizatăManșon5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăInel reglabil1725€442.29
CENTURY F344V1 Motor Divizat 1/3 CP 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Fază divizatăMinge5.625 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăLeagăn3450€487.24
CENTURY RB2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 48z Deschis | AD9QKX 4UE73 RB2014Fază divizatăMinge5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€389.43
CENTURY GF2014 Motor Divizat 1/6 CP 1725 115v 48 Deschis | AD9QLC 4UE81 GF2014Fază divizatăManșon5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€418.93
CENTURY BF2054 Motor Divizat 1/2 CP 1725 115/208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Fază divizatăMinge5.625 "În aer liberAutoFază divizatăLeagăn1725€528.27
CENTURY SGF2034V3 Motor Divizat 1/3 CP 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Fază divizatăMinge6.5 "Deschideți DripproofAutoFază divizatăLeagăn1725/850€605.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY Motor RS2014 fază divizată 1/6 CP 1725 115v 56z deschis
€372.26 /unitate