Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v | AC3JXK 2TZR8

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v

În stoc
Articol: AC3JXK Model: CF130US-07-25-25Crucea Ref: 2TZR8
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
€288.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru
Ecartament / Conductor18/25
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi6
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.69 "
Număr de conductori25
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.52
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v | AC3JTF 2TZD1 CF130US-07-25Cupru golTăiat la lungime, comandă după picior€19.25
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100Cupru gol100ft€1,146.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v
€288.15 /unitate