Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF130US-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v | AC3JTF 2TZD1

CHAINFLEX CF130US-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v

În stoc
Articol: AC3JTF Model: CF130US-07-25Crucea Ref: 2TZD1
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
€17.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor18/25
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi6
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.69 "
Număr de conductori25
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-07-25-25 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v | AC3JXK 2TZR8 CF130US-07-25-25Cupru25ft€331.96
CHAINFLEX CF130US-07-25-100 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v | AC3UMM 2WGP9 CF130US-07-25-100Cupru gol100ft€1,320.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 6a 600v
€17.33 /unitate