Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF31-40-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v | AC3JUR 2TZG7

CHAINFLEX CF31-40-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v

În stoc
Element: AC3JUR Model: CF31-40-04Crucea Ref: 2TZG7
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
€19.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi41
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.55 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5936
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloarea firuluiMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF310-40-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v | AB7UPG 24C153 CF310-40-01-1CupruCupruTPE0.26 "1Protejat1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€6.61
CHAINFLEX CF30-40-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v | AC3JUL 2TZG2 CF30-40-04Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupru golPVC0.47 "4UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior23 de grade până la 158 de grade F€11.37
CHAINFLEX CF30-40-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v | AC3JYQ 2TZV9 CF30-40-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.47 "4Unshielded25ft23 de grade până la 158 de grade F€213.66
CHAINFLEX CF31-40-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.55 "4Protejat25ft23 de grade până la 158 de grade F€356.67
CHAINFLEX CF30-40-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1 CF30-40-04-100Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.47 "4Unshielded100ft23 de grade până la 158 de grade F€998.27
CHAINFLEX CF31-40-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v | AC3UNY 2WGV6 CF31-40-04-100Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.55 "4Protejat100ft23 de grade până la 158 de grade F€1,356.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF31-40-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 41a 1000v
€19.26 /unitate