CHAINFLEX CF310-1500-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 404a 1000v | AB7UPT 24C163

CHAINFLEX CF310-1500-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 404a 1000v

În stoc
Articol: AB7UPT Model: CF310-1500-01-1Crucea Ref: 24C163

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€80.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi404
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.94 "
Număr de conductori1
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiCupru
Dimensiunea firului300 MCM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatPreț
CHAINFLEX CF300-1500-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 404a 1000v | AB7UPE 24C151 CF300-1500-01-10.91 "Unshielded€70.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF310-1500-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 404a 1000v
€80.26 /unitate