CHAINFLEX CF34-160-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AB7UNP 24C137

CHAINFLEX CF34-160-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v

În stoc
Element: AB7UNP Model: CF34-160-04-1Crucea Ref: 24C137

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi99
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.77 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloarea firuluiMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1CupruCupruTPE0.37 "1Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€9.50
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1CupruCupruTPE0.39 "1Protejat1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€9.75
CHAINFLEX CF31-160-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9 CF31-160-04Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupru golPVC0.95 "4ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior23 de grade până la 158 de grade F€48.24
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.95 "4Protejat25ft23 de grade până la 158 de grade F€928.78
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.95 "4Protejat100ft23 de grade până la 158 de grade F€3,602.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF34-160-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v
€46.74 /unitate