Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF31-160-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9

CHAINFLEX CF31-160-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v

În stoc
Articol: AC3JUU Model: CF31-160-04Crucea Ref: 2TZG9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi99
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.95 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8482
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloarea firuluiMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF34-160-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruTPE0.77 "4Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€46.74
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1CupruCupruTPE0.37 "1Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€9.50
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1CupruCupruTPE0.39 "1Protejat1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€9.75
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.95 "4Protejat25ft23 de grade până la 158 de grade F€928.78
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.95 "4Protejat100ft23 de grade până la 158 de grade F€3,602.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF31-160-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 99a 1000v
€48.24 /unitate