Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC C040105 Supapă de control 3 căi Nc 1/8 inch Fnpt Alum. | AA6LGV 14F275

PNEUMADYNE INC C040105 Supapă de control 3 căi Nc 1/8 inch Fnpt Alum.

În stoc
Articol: AA6LGV Model: C040105Crucea Ref: 14F275
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
€62.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturButon / arc
Tipul supapei de aer3 căi, 2 poziții
Material corpAluminiu
Poziția centralăOperații Închise
CFM33
Coeficientul de volum0.4
ConexiuneNPT
Presiune maximă125 psi
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal închis
Inălțime totală1"
Lungime totală1.75 "
Lățimea totală1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpCFMCoeficientul de volumConexiuneInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
PNEUMADYNE INC A0-30-1 Supapă de control 3 căi Nc 1/8 inch Fnpt | AA6LGK 14F266 A0-30-1160 grade FAluminiu17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32€36.40
PNEUMADYNE INC A0-30-3 Supapă de control 3 căi Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267 A0-30-3160 grade FAluminiu17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "# 10-32€38.12
PNEUMADYNE INC A11-30-14 Supapă de control 3 căi 1/8 inch Npt x 1/8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30-14-20 grade până la 160 grade FAluminiu22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€81.26
PNEUMADYNE INC A11-30-44 Supapă de control 3 căi Nc 1/8 inch Fnpt | AA6LGN 14F269 A11-30-44-20 grade până la 160 grade FAluminiu22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "€78.88
PNEUMADYNE INC A11-30-66 Supapă de control 3 căi Nc 1/4 inch Push In | AA6LGP 14F270 A11-30-66-20 grade până la 160 grade FAluminiu22.10.3Împinge în1.25 "2.25 "1 / 4 "€91.84
PNEUMADYNE INC C030105 Supapă de control cu ​​3 căi Nc 10-32in Alamă | AA6LGT 14F273 C030105160 grade FAlamă15.50.2NPT9/16 "Hex1.25 "# 10-32€37.16
PNEUMADYNE INC C032025 Supapă de control cu ​​3 căi Nc 10-32in Oțel inoxidabil 303 | AA6LGU 14F274 C032025160 grade F303 oțel inoxidabil20.00.2NPT5 / 8 "1.75 "# 10-32€133.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC C040105 Supapă de control 3 căi Nc 1/8 inch Fnpt Alum.
€62.62 /unitate