CHAINFLEX CF35-100-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v | AB7UNU 24C141

CHAINFLEX CF35-100-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v

În stoc
Articol: AB7UNU Model: CF35-100-04-1Crucea Ref: 24C141

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€48.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi74
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.77 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloarea firuluiMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF34-100-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v | AB7UNN 24C136 CF34-100-04-1Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruTPE0.67 "4Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€41.59
CHAINFLEX CF300-100-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v | AB7UNW 24C143 CF300-100-01-1CupruCupruTPE0.31 "1Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€6.40
CHAINFLEX CF310-100-01-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v | AB7UPJ 24C155 CF310-100-01-1CupruCupruTPE0.34 "1Protejat1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€9.41
CHAINFLEX CF30-100-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v | AC3JUN 2TZG4 CF30-100-04Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupru golPVC0.71 "4UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior23 de grade până la 158 de grade F€26.90
CHAINFLEX CF30-100-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v | AC3JYT 2TZW2 CF30-100-04-25Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.71 "4Unshielded25ft23 de grade până la 158 de grade F€551.97
CHAINFLEX CF30-100-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v | AC3UNV 2WGV3 CF30-100-04-100Negru cu numere albe + (1) verde / galbenCupruPVC0.71 "4Unshielded100ft23 de grade până la 158 de grade F€2,094.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF35-100-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 74a 1000v
€48.85 /unitate