Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF5-15-03 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v | AC3JQU 2TYY2

CHAINFLEX CF5-15-03 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v

În stoc
Articol: AC3JQU Model: CF5-15-03Crucea Ref: 2TYY2
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
€2.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi18
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.31 "
Număr de conductori3
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF5-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8 CF5-07-25Cupru gol50.75 "25Tăiat la lungime, comandă după picior18AWG€15.25
CHAINFLEX CF5-07-36 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JQR 2TYX9 CF5-07-36Cupru gol50.87 "36Tăiat la lungime, comandă după picior18AWG€21.80
CHAINFLEX CF5-15-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04Cupru gol180.35 "4Tăiat la lungime, comandă după picior16AWG€3.90
CHAINFLEX CF5-07-25-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JVU 2TZK6 CF5-07-25-25Cupru50.75 "2525ft18AWG€304.11
CHAINFLEX CF5-07-36-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-25Cupru50.87 "3625ft18AWG€437.91
CHAINFLEX CF5-15-03-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25Cupru180.31 "325ft16AWG€67.58
CHAINFLEX CF5-15-04-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v | AC3JVY 2TZL1 CF5-15-04-25Cupru180.35 "425ft16AWG€82.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-03 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 18a 600v
€2.83 /unitate