Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF5-15-18 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7

CHAINFLEX CF5-15-18 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v

În stoc
Element: AC3JQZ Model: CF5-15-18Crucea Ref: 2TYY7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi9
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.87 "
Număr de conductori18
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6183
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF5-07-05 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Cupru gol0.31 "5Tăiat la lungime, comandă după picior18AWG€3.73
CHAINFLEX CF5-07-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07Cupru gol0.35 "7Tăiat la lungime, comandă după picior18AWG€5.43
CHAINFLEX CF5-07-05-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JVP 2TZK2 CF5-07-05-25Cupru0.31 "525ft18AWG€73.60
CHAINFLEX CF5-07-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25Cupru0.35 "725ft18AWG€107.73
CHAINFLEX CF5-15-18-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25Cupru0.87 "1825ft16AWG€284.23
CHAINFLEX CF5-07-05-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100Cupru0.31 "5100ft18AWG€313.04
CHAINFLEX CF5-07-07-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100Cupru0.35 "7100ft18AWG€471.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-18 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v
€15.89 /unitate