Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF5-15-18-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JWC 2TZL5

CHAINFLEX CF5-15-18-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v

În stoc
Articol: AC3JWC Model: CF5-15-18-25Crucea Ref: 2TZL5
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
€284.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi9
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.87 "
Număr de conductori18
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF5-07-05 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Cupru gol0.31 "5Tăiat la lungime, comandă după picior18AWG€3.73
CHAINFLEX CF5-07-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07Cupru gol0.35 "7Tăiat la lungime, comandă după picior18AWG€5.43
CHAINFLEX CF5-15-18 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18Cupru gol0.87 "18Tăiat la lungime, comandă după picior16AWG€15.89
CHAINFLEX CF5-07-05-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JVP 2TZK2 CF5-07-05-25Cupru0.31 "525ft18AWG€73.60
CHAINFLEX CF5-07-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25Cupru0.35 "725ft18AWG€107.73
CHAINFLEX CF5-07-05-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100Cupru0.31 "5100ft18AWG€313.04
CHAINFLEX CF5-07-07-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100Cupru0.35 "7100ft18AWG€471.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-18-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v
€284.23 /unitate