Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF6-07-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 12a 600v | AC3JRM 2TZA1

CHAINFLEX CF6-07-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 12a 600v

În stoc
Element: AC3JRM Model: CF6-07-04Crucea Ref: 2TZA1

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi12
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.35 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4869
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF5-07-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 12a 600v | AC3JQK 2TYX3 CF5-07-04Cupru gol0.28 "4UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€3.13
CHAINFLEX CF6-07-03 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 12a 600v | AC3JRL 2TYZ9 CF6-07-03Cupru gol0.33 "3ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€8.01
CHAINFLEX CF5-07-04-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 12a 600v | AC3JVN 2TZK1 CF5-07-04-25Cupru0.28 "4Unshielded25ft€64.34
CHAINFLEX CF6-07-03-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 12a 600v | AC3JWP 2TZN7 CF6-07-03-25Cupru0.33 "3Protejat25ft€126.05
CHAINFLEX CF6-07-04-25 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 12a 600v | AC3JWQ 2TZN8 CF6-07-04-25Cupru0.35 "4Protejat25ft€145.04
CHAINFLEX CF5-07-04-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 12a 600v | AC3UKQ 2WGH2 CF5-07-04-100Cupru0.28 "4Unshielded100ft€273.92
CHAINFLEX CF6-07-03-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 12a 600v | AC3ULR 2WGK8 CF6-07-03-100Cupru0.33 "3Protejat100ft€492.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 12a 600v
€7.50 /unitate