Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF6-07-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JRP 2TZA3

CHAINFLEX CF6-07-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v

În stoc
Element: AC3JRP Model: CF6-07-07Crucea Ref: 2TZA3
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
€10.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi9
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.47 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.508
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF6-07-05 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JRN 2TZA2 CF6-07-05Cupru gol0.39 "5Tăiat la lungime, comandă după picior€8.55
CHAINFLEX CF6-07-05-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JWR 2TZN9 CF6-07-05-25Cupru0.39 "525ft€158.72
CHAINFLEX CF6-07-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3JWT 2TZP1 CF6-07-07-25Cupru0.47 "725ft€192.06
CHAINFLEX CF6-07-05-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v | AC3ULU 2WGL1 CF6-07-05-100Cupru0.39 "5100ft€613.35
CHAINFLEX CF6-07-07-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 9a 600v | AC3ULV 2WGL2 CF6-07-07-100Cupru0.47 "7100ft€777.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-07 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 9a 600v
€10.97 /unitate