Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0152 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 5/8-27, 2 buc | AA9YLK 1JLN1

APPROVED VENDOR Z0152 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 5/8-27, 2 buc

În stoc
Articol: AA9YLK Model: Z0152Crucea Ref: 1JLN1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-27
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță rotundă de panou
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-27
Tip filetNS
TipRundă
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0152 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 5/8-27, 2 buc
€22.92 /ambalaj