CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 8a 300v | AB7UHV 24C026

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 8a 300v

În stoc
Articol: AB7UHV Model: CF77-UL-15-25-100Crucea Ref: 24C026

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,661.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi8
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.77 "
Număr de conductori25
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.565
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial conductorCuloarea jacheteiDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. VoltajDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriPreț
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 8a 300v | AB7UET 24A987 CF77-UL-15-25-1-31 grade până la 176 grade FCupruGri16AWGpoliuretan300V0.77 "25€26.73
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 grade până la 176 grade FCupruGri16AWGpoliuretan300V0.77 "25€614.45
CHAINFLEX CF5-05-03 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 8a 600v | AC3JQF 2TYW8 CF5-05-0323 de grade până la 158 de grade FCupru golVerde20AWGPVC600V0.24 "3€2.07
CHAINFLEX CF5-05-03-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 de grade până la 158 de grade FCupruVerde20AWGPVC600V0.24 "3€43.55
CHAINFLEX CF5-05-03-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 8a 600v | AC3UKL 2WGG7 CF5-05-03-10023 de grade până la 158 de grade FCupruVerde20AWGPVC600V0.24 "3€184.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 8a 300v
€2,661.08 /unitate