CHAMPION COOLER Pompa compresor de aer BVA 1 treapta | AE3RZJ 5FTU3

CHAMPION Pompa compresor de aer BVA 1 treapta

În stoc
Articol: AE3RZJ Model: BVACrucea Ref: 5FTU3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,634.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
Bore Dia.2.375 "
ConstrucţieFontă
finalizareaVopsit în verde
Free Air CFM @ Max. Presiune2.9, 5.8
HP1-1 / 2, 2
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă125 psi
Model de montare4 "L x 3/8" D
Priza NPT3 / 8 "
Numărul de cilindri2
Numărul de etape1
Capacitatea uleiului16 uncie
Adâncimea totală10.25 "
Inălțime totală11 11 / 32 "
Lățimea totală23.437 "
RPM pompă731, 929
RotațieCCW
Dimensiune Sheave @ 1725 RPM4-1/4", 5-1/4"
Lungimea cursului2"
Materialul supapeiOțel suedez
Tipul supapeiDisc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.98
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Volanta Dia. (10-1 / 8 ")
    • Volanta inclusă (Y)
    • Cantitate canelură (2)
    • Secțiunea groove (A)

Variante de produs

ProdusModelHPCapacitatea uleiuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
CHAMPION COOLER B1 Pompă compresor de aer 1 etapă | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 uncie7.75 "16.187 "14.187 "€951.10
CHAMPION COOLER BVAS Pompa compresor de aer 1 treapta | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 uncie10.437 "15 3 / 32 "23.437 "€1,633.65
CHAMPION COOLER Pompă compresor de aer BWA 1 etapă | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 uncie10-7/32 "18 17 / 64 "23.437 "€2,186.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAMPION Pompa compresor de aer BVA 1 treapta
€1,634.78 /unitate