CHAMPION COOLER BVAS Pompa compresor de aer 1 treapta | AE3RZH 5FTU2

CHAMPION Pompă compresor de aer BVAS 1 treaptă

În stoc
Articol: AE3RZH Model: BVASCrucea Ref: 5FTU2

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,633.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
Bore Dia.2.375 "
ConstrucţieFontă
finalizareaVopsit în verde
Free Air CFM @ Max. Presiune2.9
HP1
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă125 psi
Model de montare4 "L x 3/8" D
Priza NPT3 / 8 "
Numărul de cilindri2
Numărul de etape1
Capacitatea uleiului16 uncie
Adâncimea totală10.437 "
Inălțime totală15 3 / 32 "
Lățimea totală23.437 "
RPM pompă505
RotațieCCW
Dimensiune Sheave @ 1725 RPM3-3/4 "
Lungimea cursului2"
Materialul supapeiOțel suedez
Tipul supapeiDisc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.985
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414801605
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Volanta Dia. (12-5 / 8 ")
    • Volanta inclusă (Y)
    • Cantitate canelură (2)
    • Secțiunea groove (A)

Variante de produs

ProdusModelHPCapacitatea uleiuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
CHAMPION COOLER B1 Pompă compresor de aer 1 etapă | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 uncie7.75 "16.187 "14.187 "€951.10
CHAMPION COOLER Pompa compresor de aer BVA 1 treapta | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 uncie10.25 "11 11 / 32 "23.437 "€1,634.78
CHAMPION COOLER Pompă compresor de aer BWA 1 etapă | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 uncie10-7/32 "18 17 / 64 "23.437 "€2,186.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAMPION Pompă compresor de aer BVAS 1 treaptă
€1,633.65 /unitate