Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANNELLOCK 357 Cleste de tăiere la capăt 7-1/2 in | AD2AHX 3LY74

CHANNELLOCK 357 Cleste de tăiere la capăt 7-1/2 in

În stoc
Articol: AD2AHX Model: 357Crucea Ref: 3LY74
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
€57.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Tăierea muchieiCuțit/nicovală
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului11 / 32 "
Lățimea fălcii1.625 "
MaterialOțel forjat cu carbon ridicat
Lungime totală7.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
CANNELLOCK 358 Cleste de tăiere la capăt 8 in | AC9UYT 3KGY2 358-Ergonomic, scufundat11 / 32 "1.625 "Oțel forjat cu carbon ridicat8"1.187 "€61.44
CANNELLOCK 358CB Clește de tăiere la capăt 8 in | AD2VKM 3UVP7 358CBAlbastru cu dungi roșiiErgonomic11 / 32 "1.625 "Oțel forjat cu carbon ridicat8"1.187 "€80.33
CANNELLOCK 148-10 Cleste de tăiere la capăt 10 in | AE4LNQ 5LJ39 148-10-Ergonomic5 / 8 "2.187 "Oțel forjat cu carbon ridicat10 "7 / 8 "€72.22
CANNELLOCK 356 Clește pentru tăiere la capăt 6-1/4 inch | AH8CWW 38GU11 356Channellock Blue(R)dipped23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-€52.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK 357 Cleste de tăiere la capăt 7-1/2 in
€57.69 /unitate